Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Colin GTX Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Colin GTX Unisex Erwachsener
Elten Colin GTX Unisex Erwachsener
Elten Colin GTX Unisex Erwachsener
Elten Colin GTX Unisex Erwachsener
Elten Colin GTX Unisex Erwachsener
Elten Colin GTX Unisex Erwachsener
Elten Colin GTX Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96813396
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     89631-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Rindleder – feuerresistent
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2
Antistatische Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP
TPU Überkappe
Stahlkappe
DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form C
BOA Fit System, Nähte aus hitzebeständigem Nomex Garn, Weiches Knöchelpolster, Flexzonen
Ausziehhilfe an der Ferse, Steilfrontabsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
CI, ESD, F2A, HRO, SRC
Kälteisolierung
Ja
Statisch ableitend
Ja
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
DIN EN 15090
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Zwischensohlenmaterial
Stahl
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,59*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 191,42*
€ 227,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 184,78*
€ 219,89
pro Paar
ab 4 Paar
€ 182,47*
€ 217,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 173,58*
€ 206,56
pro Paar
ab 8 Paar
€ 173,14*
€ 206,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 167,50*
€ 199,33
pro Paar
ab 12 Paar
€ 167,08*
€ 198,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 156,59*
€ 186,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.