Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Levy Unisex Erwachsener Weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Levy Unisex Erwachsener Weiß
Elten Levy Unisex Erwachsener Weiß
Elten Levy Unisex Erwachsener Weiß
Elten Levy Unisex Erwachsener Weiß
Elten Levy Unisex Erwachsener Weiß
Elten Levy Unisex Erwachsener Weiß
Elten Levy Unisex Erwachsener Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96813762
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     972460-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
Mikrofaser
Atmungsaktives Textilfutter
Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
MONO-PU Sohle C-FIT
EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC
Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, klappbar
Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (EU)
43
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
A, E, ESD, FO, OB, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20347
Material
Obermaterial
Mikrofaser
Futtermaterial
Stoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,60*
€ 61,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,85*
€ 60,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,09*
€ 57,23
pro Paar
ab 8 Paar
€ 47,74*
€ 56,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,16*
€ 54,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,37*
€ 53,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,44*
€ 46,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.