Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Costa Rica Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Costa Rica Hülle
dbramante1928 Costa Rica Hülle
dbramante1928 Costa Rica Hülle
dbramante1928 Costa Rica Hülle
dbramante1928 Costa Rica Hülle
dbramante1928 Costa Rica Hülle
dbramante1928 Costa Rica Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96814991
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     CRAPPISA1461
EAN/GTIN:
     5711428014610
Weitere Informationen:
Energie
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
AirPods (3rd gen.)
Material
Silikon
Produktfarbe
Pink, Sand
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
305 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Versandkarton Taragewicht
11242 g
Volumen Hauptkarton
15799 cm³
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
110 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
18 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
44 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.