Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver PBS-10007 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver PBS-10007 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Denver PBS-10007 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Denver PBS-10007 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Denver PBS-10007 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96823522
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     PBS-10007
EAN/GTIN:
     5706751063602
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
10 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
270 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.