Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94469 Lichtspot Schienenlichtschranke GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94469 Lichtspot Schienenlichtschranke GU5.3
Paulmann 94469 Lichtspot Schienenlichtschranke GU5.3
Paulmann 94469 Lichtspot Schienenlichtschranke GU5.3
Paulmann 94469 Lichtspot Schienenlichtschranke GU5.3
Paulmann 94469 Lichtspot Schienenlichtschranke GU5.3
Paulmann 94469 Lichtspot Schienenlichtschranke GU5.3
Paulmann 94469 Lichtspot Schienenlichtschranke GU5.3
Paulmann 94469 Lichtspot Schienenlichtschranke GU5.3
Paulmann 94469 Lichtspot Schienenlichtschranke GU5.3
Paulmann 94469 Lichtspot Schienenlichtschranke GU5.3
Paulmann 94469 Lichtspot Schienenlichtschranke GU5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96850194
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94469
EAN/GTIN:
     4000870944691
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
Seilsysteme 12V
leds mit stecksockel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
124 mm
Durchmesser
58 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Maximum Watt der Ersatzlampe
10 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Arbeitsspannung
12 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.