Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94463 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94463 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom GU5.3
Paulmann 94463 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom GU5.3
Paulmann 94463 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom GU5.3
Paulmann 94463 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom GU5.3
Paulmann 94463 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom GU5.3
Paulmann 94463 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom GU5.3
Paulmann 94463 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom GU5.3
Paulmann 94463 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom GU5.3
Paulmann 94463 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom GU5.3
Paulmann 94463 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom GU5.3
Paulmann 94463 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom GU5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96850357
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94463
EAN/GTIN:
     4000870944639
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
Seilsysteme 12V
paulmann seilsystem 12v
leds mit stecksockel
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
145 mm
Durchmesser
84 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Maximum Watt der Ersatzlampe
10 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Arbeitsspannung
12 V
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Weitere Suchbegriffe: seilsystem 12v
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.