Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 91348 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 33 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 91348 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 33 W F
Paulmann 91348 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 33 W F
Paulmann 91348 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 33 W F
Paulmann 91348 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 33 W F
Paulmann 91348 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 33 W F
Paulmann 91348 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 33 W F
Paulmann 91348 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 33 W F
Paulmann 91348 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 33 W F
Paulmann 91348 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 33 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96850399
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     91348
EAN/GTIN:
     4000870913482
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
241 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
33 W
Energieeffizienzklasse
F
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
3680 lm
Strahlungswinkel
39 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Äquivalente Glühlampenleistung
210 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.