Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Turing ABX Small Form Factor (SFF) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akasa Turing ABX Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Turing ABX Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Turing ABX Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Turing ABX Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Turing ABX Small Form Factor (SFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7765363
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-NUC76-M1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gigabyte Komplettsysteme
Gigabyte Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
UCFF
Material
Aluminium
Anzahl der 2,5
1
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
118.5 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
248.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 157,80*
€ 163,60*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 157,73*
€ 163,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.