Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon Lollypop 3,3 cm (1.3") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon Lollypop 3,3 cm (1.3") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Weiß
Canyon Lollypop 3,3 cm (1.3") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Weiß
Canyon Lollypop 3,3 cm (1.3") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Weiß
Canyon Lollypop 3,3 cm (1.3") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Weiß
Canyon Lollypop 3,3 cm (1.3") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Weiß
Canyon Lollypop 3,3 cm (1.3") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Weiß
Canyon Lollypop 3,3 cm (1.3") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Weiß
Canyon Lollypop 3,3 cm (1.3") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Weiß
Canyon Lollypop 3,3 cm (1.3") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Weiß
Canyon Lollypop 3,3 cm (1.3") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Weiß
Canyon Lollypop 3,3 cm (1.3") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96937621
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNS-SW63SW
EAN/GTIN:
     5291485008529
Suchbegriffe:
Sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.5 mm
Dicke
10.7 mm
Gewicht
35 g
Bandbreite
255 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Flash-Speicher
0.512 MB
RAM-Kapazität
32 KB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.3 "
Bildschirmtechnologie
TFT
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Farbe des Uhrengehäuses
Weiß
Material des Uhrengehäuses
Kunststoff
Armbandfarbe
Weiß
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
155 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
96 h
Ladezeit
2 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Stoppuhr
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Fitness, Wandern, Laufen, Schwimmen
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.