Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMM02040 Widerstand 5100 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay SMM02040 Widerstand 5100 Ohm Metall
Vishay SMM02040 Widerstand 5100 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     139-2616673
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040C5101FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
5100 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
3018
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0271*
€ 0,1832*
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0628*
€ 0,6305*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,916* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV5101
ab € 0,162*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E5101BB100
ab € 0,294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.