Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1126 45 mm Bolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1126 45 mm Bolzen
Dresselhaus WGR 1126 45 mm Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96978188
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1126/001/024X45
EAN/GTIN:
     4044325997658
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbeschichtet, galv. verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
2.9 mm
Gewicht
538 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.