Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1126 60 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1126 60 mm Schraube
Dresselhaus WGR 1126 60 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96978196
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1126/001/025X60
EAN/GTIN:
     4044325997856
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbeschichtet, galv. verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
10 mm
Kopfhöhe
3.5 mm
Gewicht
580 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,37*
€ 26,6203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.