Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 54.M3B Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 54.M3B Maulschlüssel
Facom 54.M3B Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96979145
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     54.M3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
8x10 mm
Logistikdaten
ASIN
B00B1C6V2W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.