Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

He-Man and the Masters of the Universe HBL71 toy figure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
He-Man and the Masters of the Universe HBL71 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL71 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL71 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL71 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL71 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL71 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL71 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL71 toy figure
He-Man and the Masters of the Universe HBL71 toy figure
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97162944
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HBL71
EAN/GTIN:
     887961991703
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Collectible action figure
Basierend auf
Cartoon
Themenwelt
He-Man and the Masters of the Universe
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10887961991700
Breite des Versandkartons
153.7 mm
Höhe des Versandkartons
228.6 mm
Volumen Hauptkarton
14100 cm³
Gewicht und Abmessungen
Höhe
139.7 mm
Verpackungsbreite
215.9 mm
Verpackungstiefe
60.96 mm
Verpackungshöhe
266.7 mm
Verpackungsvolumen
3510.1091 cm³
Paketgewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.