Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Dampflokomotive Baureihe 01.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Dampflokomotive Baureihe 01.5
Märklin Dampflokomotive Baureihe 01.5
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97174322
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     88019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampflok Z
Dampflokomotive Z
dampflok z
Neukonstruktion einer BR 01.5 Reko. Fortsetzung der Serie von Museumslokomotiven. Ausführung mit Metallgehäuse und Glockenankermotor ebenso wie fein detailliertem Gestänge. Nachbildung des Indusi-Magneten, Bremsimitationen, Schienenräumer und Sandfallrohre. LED-Spitzenbeleuchtung warmweiss vorn. Länge über Puffer 114 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
114 mm
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
Z (1:220)
Material
Metall
Eingebautes Licht
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,89*
€ 334,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,64*
€ 326,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.