Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Kindle eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Kindle eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz
Amazon Kindle eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97307979
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09SWS16W6
EAN/GTIN:
     840268916114
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1008 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
4 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6 "
Touchscreen
Ja
Graustufen
16
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
158 g
Höhe
157.8 mm
Tiefe
8 mm
Breite
108.6 mm
Speicher
Interne Speicherkapazität
16 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Speicherkapazität (e-books)
1000
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
Nicht unterstützt
Bluetooth
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
AZW, AZW3, DOC, DOCX, HTML, MOBI, PDF, PRC, TXT, ePub
Unterstützte Audioformate
AAX
Unterstützte Bildformate
GIF, JPEG, PNG
Unterstützte Videoformate
PMP
Weitere Suchbegriffe: ebook lesegerät amazon, e-book reader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,25*
€ 227,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.