Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama LG-IN2444-LC Autoantenne Festmontage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas LG-IN2444 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 9 dBi
Panorama Antennas LG-IN2444 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 9 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97341723
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LG-IN2444-LC
EAN/GTIN:
     5055416054999
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
rundstrahlantenne panorama
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Auto-GPS-Antenne
Verbindungstyp
SMA
Montage
Befestigungstyp
Festmontage
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Länge (mm)
180 mm
Breite
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,19*
€ 473,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,75*
€ 466,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,02*
€ 442,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,11*
€ 435,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,00*
€ 399,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.