Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock Z690 Taichi Razer Edition Intel Z690 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock Z690 Taichi Razer Edition Intel Z690 LGA 1700 ATX
Asrock Z690 Taichi Razer Edition Intel Z690 LGA 1700 ATX
Asrock Z690 Taichi Razer Edition Intel Z690 LGA 1700 ATX
Asrock Z690 Taichi Razer Edition Intel Z690 LGA 1700 ATX
Asrock Z690 Taichi Razer Edition Intel Z690 LGA 1700 ATX
Asrock Z690 Taichi Razer Edition Intel Z690 LGA 1700 ATX
Asrock Z690 Taichi Razer Edition Intel Z690 LGA 1700 ATX
Asrock Z690 Taichi Razer Edition Intel Z690 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97364428
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBIA0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483936449
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Celeron®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
3
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z690
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC1220
Energiequelle
ATX
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
6.0
Clear-CMOS-Taste
Ja
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
7
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
8
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports
2
Line-in
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Subwoofer-Out
Ja
Ausgang hinterer Lautsprecher
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Killer E3100
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Killer Wi-Fi 6E AX1690
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher-Controller
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
192 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,47*
€ 710,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,35*
€ 706,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,54*
€ 697,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,08*
€ 686,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,22*
€ 634,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.