Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon Silver |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 4314 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.4 GHz |
| Prozessorgeneration | Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.4 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Design | Gehäusetyp | Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Bezel | Ja |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Sonstige Funktionen | Bytes pro Sektor | 512 |
Speicher | Speicherkapazität | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Gepufferter Speichertyp | Registered (buffered) |
| Speicherrangfolge | 2 |
| Speicherkartensteckplätze | 16x DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 32 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 3200 MT/s |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12000 m |
Energie | Stromversorgung | 800 W |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm |
| Tiefe | 680.5 mm |
| Höhe | 459 mm |
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 9090 Kilogramm CO2 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 4620 Kilogramm CO2 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 1095 Kilogramm CO2 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 565 Kilogramm CO2 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 7390 Kilogramm CO2 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 47 Kilogramm CO2 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 1707 Kilogramm CO2 |
| PAIA-Version | 1.3.2, 2022 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows Server 2022 Essentials |
| Kompatible Betriebssysteme | Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 480 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 480 GB |
| SSD Schnittstelle | SATA |
| SSD-Größe | 2.5" |
| Unterstützte SSD-Größen | 2.5" |
| Anzahl der unterstützten SSDs | 8 |
| Unterstützte RAID-Controller | PERC H755 |
| Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
Leistungen | Remote-Management | iDRAC9 Basic 15G |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |