Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Clementoni High Quality Collection 31691 Puzzle Block-Puzzle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni High Quality Collection 31691 Puzzle Block-Puzzle
Clementoni High Quality Collection 31691 Puzzle Block-Puzzle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97425877
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     31691
EAN/GTIN:
     8005125316915
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Puzzle für Erwachsene 1500 Teile

Größe vollständiges Puzzle: 59,2 x 84,3 cm

Diese Puzzles, die den besten Museen und den größten Kunstwerken der Geschichte gewidmet sind, bieten eine einzigartige Möglichkeit, eine eigene private Sammlung zusammenzustellen.

Clementoni achtet seit jeher auf die Umwelt, benutzt weitgehend recycelte Materialien und vermeidet den Einsatz umweltverschmutzender Bestandteile. Made in Italy.

Gehen Sie zum Hilfsbereich von Clementoni, um den Service „verlorene Teile“ zu nutzen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
1500 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
592 mm
Tiefe
843 mm
Gewicht
1050 g
Merkmale
Produkttyp
Block-Puzzle
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.