Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Quasar 300 Blau, Stahl Kuppel-/Iglu-Zelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Quasar 300 Blau, Stahl Kuppel-/Iglu-Zelt
Easy Camp Quasar 300 Blau, Stahl Kuppel-/Iglu-Zelt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97426669
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120417
EAN/GTIN:
     5709388120342
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Bei dem Quasar 300 wird zunächst das Innenzelt aufgebaut. Es verfügt über eine zusätzliche Zeltstange für den großen Vorraum, in dem reichlich Ausrüstung untergebracht werden kann. Die klassische Kuppelkonstruktion sorgt für eine angenehme Höhe im gesamten Zelt und somit auch für eine große Nutzfläche. Dieses kostengünstige Zelt überzeugt aber auch mit geringem Packmaß und Gewicht. Die Kuppelkonstruktion hat sich in unterschiedlichsten Situationen und unter widrigsten Bedingungen immer wieder bestens bewährt. Dieses große Dreipersonen-Zelt ist die perfekte Lösung für Paare, die die Einfachheit und Vielseitigkeit eines Kuppelzelts zu schätzen wissen, aber gerne etwas mehr Platz für sich oder eine dritte Person hätten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
3 Person(en)
Bodenwischlappen
Ja
Bodentuchtyp
Abnehmbarer Unterstoff
Design
Typ
Kuppel-/Iglu-Zelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Blau, Stahl
Tasche
Ja
Belüftung
Ja
Material
Grundstoffmaterial
Polyethylen
Material innen
Polyethylen
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3600 g
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, campingzelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.