Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Palmdale 500 Blau Tunnelzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Palmdale 500 Blau Tunnelzelt
Easy Camp Palmdale 500 Blau Tunnelzelt
Easy Camp Palmdale 500 Blau Tunnelzelt
Easy Camp Palmdale 500 Blau Tunnelzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97426671
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120422
EAN/GTIN:
     5709388120397
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Das Palmdale 500 bietet Platz für fünf Personen in zwei Schlafkabinen und verfügt über eine Vorder- und eine Seitentür für einen flexiblen Zugang. Mit farbcodierten Glasfaserstangen und Stangenkanälen lässt sich das Zelt schnell und einfach aufbauen. Eine eingenähte Bodenplane verhindert Zugluft, während die mit Vorhängen versehenen Fenster im Wohnbereich viel Licht hereinlassen. Das tiefe Vordach über der Eingangstür mit Insektenschutzgitter und Fenstern bietet zusätzlichen Schutz für den Zugang, das Kochen und das Abstellen von Fahrrädern.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
5 Person(en)
Bodenwischlappen
Ja
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Blau
Anzahl der Schlafzimmer
2
Tasche
Ja
Seitenfenster
Ja
Belüftung
Ja
Reflektierende Abspannseile
Ja
Material
Grundstoffmaterial
Polyethylen
Material innen
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Zeltbodenmaterial
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16500 g
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,58*
€ 381,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,16*
€ 377,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,46*
€ 350,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,02*
€ 339,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,30*
€ 315,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.