Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Chelsea HGT12 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie Chelsea HGT12 Puppe
Barbie Chelsea HGT12 Puppe
Barbie Chelsea HGT12 Puppe
Barbie Chelsea HGT12 Puppe
Barbie Chelsea HGT12 Puppe
Barbie Chelsea HGT12 Puppe
Barbie Chelsea HGT12 Puppe
Barbie Chelsea HGT12 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97429460
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HGT12
EAN/GTIN:
     194735056972
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Puppen-Spielset
Anzahl Haustiere
3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735056979
Breite des Versandkartons
289 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Volumen Hauptkarton
26300 cm³
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735056979
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
12042 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
12902 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
163 mm
Tiefe
56.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
581.5 g
Verpackungsvolumen
5517.2212 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Ursprungsland
China
Jahr
2022
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.