Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Studio Display Computerbildschirm 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Studio Display Computerbildschirm 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Silber
Apple Studio Display Computerbildschirm 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Silber
Apple Studio Display Computerbildschirm 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Silber
Apple Studio Display Computerbildschirm 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Silber
Apple Studio Display Computerbildschirm 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97440839
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK0Q3D/A
EAN/GTIN:
     194253029939
Suchbegriffe:
Apple Monitore
Kopfhörer
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Guck mal, was du machen kannst.
Das Studio Display ist ein großes, beeindru­ckendes Fenster in neue Welten und fasziniert ab dem Moment, in dem du es einschaltest. Es hat ein schlankes All‑Screen Design. Und es ist vollgepackt mit Features. So wird alles, was du machst, lebendig – mit brillanten Farben und unglaublichen Details.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatible Betriebssysteme
macOS Monterey 12.3 or later iPadOS 15.4 or later
Kompatibilität
Mac Studio (2022), 16-inch MacBook Pro (2019 or later), 14-inch MacBook Pro (2021), 13-inch MacBook Pro (2016 or later), 15-inch MacBook Pro (2016 or later), MacBook Air (2018 or later), Mac mini (2018 or later), Mac Pro (2019 or later), 24-inch iMac (2021), 27-inch iMac (2017 or later), 21.5-inch iMac (2017 or later), iMac Pro (2017), iPad Pro 12.9-inch (3rd generation or later), iPad Pro 11-inch, iPad Air (5th generation)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1053323
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höheneinstellung
105 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
3
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
623 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
207 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
583 mm
Gewicht (mit Ständer)
7700 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Anzahl der Lautsprecher
6
Megapixel (ca.)
12 MP
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Grafikdesign
Produktfarbe
Silber
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
5120 x 2880 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
5K Ultra HD
Bildschirmform
Flach
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
600 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm)
68.3 cm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.629,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.717,25*
€ 2.043,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.707,26*
€ 2.031,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.670,88*
€ 1.988,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.647,50*
€ 1.960,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.629,54*
€ 1.939,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.