Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Werkzeugmaschinen
>
Stationär-Bohrmaschine
>
Säulenbohrmaschine
>
Artikel
Holzmann SB4132SM_400V Standbohrmaschine 2200 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-97472575
Hersteller:
Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
SB4132SM_400V
EAN/GTIN:
9120039901961
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Weitere Informationen:
Ergonomie
Einstellbarer Bohrtisch
Ja
Größe Bohrtisch (BxT)
475 x 420 mm
Bohrtisch Neigung
-45 - 45 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
870 mm
Höhe
1710 mm
Gewicht
120 g
Verpackungsbreite
653 mm
Verpackungstiefe
1450 mm
Verpackungshöhe
333 mm
Paketgewicht
125 g
Design
Produkttyp
Standbohrmaschine
Spannfutter
B18
Motor enthalten
Ja
Steuerung
Leiter
Chip-Abschirmung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
24
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
60 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3480 RPM
Spannbereich (max.)
16 mm
Energie
Leistung
2200 W
AC Eingangsspannung
400 V
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Standbohrmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
ständerbohrmaschine 400v
,
getriebebohrmaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 800,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,67*
€ 1.074,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,74*
€ 1.025,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,02*
€ 991,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,26*
€ 965,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,12*
€ 952,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M™ E-A-R™ Ultrafit™X™ Gehörschutzstöpsel UF01014, SNR = 35 dB, 200 Paar
3M
UF01014
ab € 1,66*
Sonstiges
3M™ OX3000 Überbrille, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Scheibe, 17-5118-3040
3M
OX3000B
ab € 5,63*
Sonstiges
Berger & Schröter 824471 Maschinenschraubstock 824471 Backenbreite: 75 mm Spann-Weite (max.): 50 mm
Berger & Schröter
824471
ab € 24,23*
Sonstiges
Berger & Schröter 824473 Maschinenschraubstock 824473 Backenbreite: 125 mm Spann-Weite (max.): 125 mm
Berger & Schröter
824473
ab € 27,23*
Sonstiges
Block ESG 3 Einschaltstrombegrenzer ESG 3 Gehäuse: IP65/Anschluss: IP44
Block Transformatoren
ESG 3
ab € 87,14*
Sonstiges
Holzmann Maschinen I100 Maschinenschraubstock I100 Backenbreite: 100 mm Spann-Weite (max.): 75 mm
Holzmann Maschinen
I100
ab € 61,26*
Sonstiges
Holzmann Maschinen Profi Austreiber für Werkzeugaufnahme MK4, MK5, MK6 Bohrfutter ATR456
Holzmann Maschinen
ATR456
ab € 22,65*
Sonstiges
Holzmann Maschinen SPSMK34 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 8teilig MK3, MK4 1 Set
Holzmann Maschinen
SPSMK34
ab € 153,58*
Sonstiges
TOOLCRAFT 815909 Magnetstab zum Aufsammeln von Metallspänen und Ähnlichem Magnet
Toolcraft
815909
ab € 38,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen