Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LG-IN2607-W-LC Autoantenne Festmontage Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97839681
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LG-IN2607-W-LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
rundstrahlantenne panorama
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Auto-GPS-Antenne
Verbindungstyp
SMA
Montage
Befestigungstyp
Festmontage
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Länge (mm)
180 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
5 m
Weitere Suchbegriffe: rundstrahlantenne 9dbi, wlan antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,40*
€ 544,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,09*
€ 537,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,02*
€ 515,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,80*
€ 506,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,16*
€ 467,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.