Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung | 5 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 1.2 A |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 2.3 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| ANzahl RJ9-Anschlüsse | 2 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | FTP/TFTP/HTTP/HTTPS |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | AES, HTTPS, SIPS |
| Netzstandard | IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
Audio | Freisprecheinrichtung | Ja |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Sprachcodec | G.722, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC |
| Sprachaktivitätserkennung | Ja |
| Adaptive Jitterpuffer | Ja |
| Automatische Gewinnkontrolle | Ja |
| Komfort-Rauschgenerierung (CNG) | Ja |
| Paketverlustverschleierung (PLC) | Ja |
Design | Produkttyp | IP-Telefon |
| Produktfarbe | Grau |
| Hörertyp | Kabelgebundenes Mobilteil |
| Tastaturbeleuchtung | Ja |
| Montage | Tisch/Wand |
Management-Funktionen | Integrierter Anrufbeantworter | Ja |
| Lautstärkeregler | Tasten |
| Anzahl der programmierbaren Tasten | 8 |
Lieferumfang | Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Anzahl DECT wireless handsets | 4 |
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
Bildschirm | Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 3.7 " |
| Display-Auflösung | 360 x 160 Pixel |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Telefoneigenschaften | Linienanzahl | 8 Zeilen |
| Anrufer-Identifikation | Ja |
| Telefonbuch Kapazität | 1000 Eintragungen |
| Anzahl der VoIP-Konten | 12 |
| Anrufbeantworter | Ja |
| Anklopfen | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Anruf halten | Ja |
| Anrufumleitung | Ja |
| Telefonkonferenz | Ja |
| Wahlwiederholung | Ja |
| DND(Bitte nicht stören)-Funktion | Ja |
| Anruf Park | Ja |
| Anrufannahme | Ja |
| Anonymer Anruf | Ja |
| Anonyme Anrufabweisung | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Telefonbuch teilen | Ja |
| Anrufrückkehr | Ja |
| Anruftransfer | Ja |
| Anrufliste | Ja |
Leistungen | DECT verbindbar | Ja |
| Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF) | Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 95 % |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 212 mm |
| Tiefe | 210.6 mm |
| Höhe | 174.5 mm |