Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang SYDSX50-C MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang SYDSX50-C MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang SYDSX50-C MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang SYDSX50-C MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang SYDSX50-C MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang SYDSX50-C MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang SYDSX50-C MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang SYDSX50-C MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97944070
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/6
Objektivtyp
Kinoobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.45 m
Maximale Blendenzahl
1,5
Objektivanschluss
Canon EF
Blendenbereich (F-F)
1,5 - 22
Anzahl Blendenlamellen
9
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
84 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
74.7 mm
Gewicht
525.8 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 590,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,83*
€ 793,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,50*
€ 783,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,36*
€ 782,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,99*
€ 753,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,05*
€ 702,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.