Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang 24mm T1.5 VDSLR MK II, Fuji X MILC/SLR Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97944079
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Fujifilm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
13/12
Objektivtyp
Kinoobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.25 m
Maximale Blendenzahl
1,5
Objektivanschluss
Fujifilm X
Blendenbereich (F-F)
1,5 - 22
Anzahl Blendenlamellen
9
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
84 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
123.4 mm
Gewicht
640 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 765,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,52*
€ 958,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,95*
€ 956,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,00*
€ 954,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,84*
€ 941,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,80*
€ 911,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.