Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG KOHLEAKTIVFILTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG KOHLEAKTIVFILTER
AEG KOHLEAKTIVFILTER
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98079461
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 281
EAN/GTIN:
     7332543812615
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Der Kohlefilter für Umlufthauben sorgt dafür, dass Ihre Küche geruchsfrei bleibt. Der Filter filtert Dämpfe und Fette, die durch den Kochvorgang entstehen, aus. Tauschen Sie ihn regelmäßig aus, damit Ihre Dunstabzugshaube beste Leistung bringt. FLEECE-FILTER MIT KOHLEBSCHICHTUNG Um die besten Ergebnisse Ihrer Dunsthaube zu erzielen, tauschen Sie den Filter alle vier bis sechs Monate aus.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
770 g
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
424 mm
Tiefe
142 mm
Gewicht
660 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.