Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pedalo Murmelbahn XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pedalo Murmelbahn XL
pedalo Murmelbahn XL
pedalo Murmelbahn XL
pedalo Murmelbahn XL
pedalo Murmelbahn XL
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98197879
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     20140000
EAN/GTIN:
     4260286365019
Suchbegriffe:
Murmelbahn
murmelbahn
Die Pedalo Sandkugelbahn ist das Beschäftigungsspiel des Sommers für Kinder und Eltern. Konstruktiv und kreativ werden die extra großen Holzbahnen mit einer Gesamtlänge von 4,20 Metern so gelegt, dass die 30 mm großen Holzkugeln ihren Weg nach unten ohne Unterbrechung finden. Im Sandkasten zu Hause, am Badestrand am Baggersee, am Sandstrand am Meer und selbst auf Decken und Kissen zu Hause im Wohnzimmer wird die Murmelbahn immer wieder neu und in einem anderen Verlauf gebaut. Langeweile kommt dabei nie auf, denn kein Aufbau gleicht dem anderen. Stets neu durchdacht und immer anders rollen die Kugeln den Berg hinunter. Brücken oder enge Kreisel bauen, alles lösbare Aufgaben, die Spaß und Freude bereiten. Sprünge einbauen, um die Kugel von Bahn zu Bahn hüpfen zu lassen - auch das sind tolle Varianten. Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten motivieren das Kind zum konstruktiven Bauen und zum Nachdenken. Logische Denkprozesse werden auf einfache Weise lösungsorientiert angeregt und phantasievoll umgesetzt. Kinder verfallen in eine Spieltiefe mit hoher Aufmerksamkeit, so wie es heute nur noch wenigen Spielsachen gelingt. 24 Stück extra große Holzbahnen mit Gesamtlänge 420 cm Kreativität und Vorstellungsvermögen trainieren Handgeschicklichkeit verbessern Die Sandkugelbahn ist ein traditionelles Spielzeug mit hohem Spielwert. Neu entdeckt fasziniert es Kinder immer wieder auf das Neue und ist daher ein tolles Beschäftigungsmaterial für Freizeit und Urlaub. Die Holzrinnen aus dem natürlichen Werkstoff Holz sind an den Enden um 15 Grad abgeschrägt um auch Kurven legen zu können. Weshalb Holzkugel und keine Glasmurmel XL steht für größer, daher sind auch die Kugeln mit 30 mm vor allem für kleinere Kinder sicherer im Umgang. Durch das leichtere Gewicht rollen die Holzkugeln etwas langsamer und können somit von Kindern besser visuell verfolgt werden. Spielideen Gegenstände des Alltags jeglicher Art wie Kissen, Pappkartons, Bücher dienen den Holzbahnen als Unterkonstruktion wie bei einer Achterbahn. - ✅️ Insgesamt 24 Stück an den Enden um 15 Grad angeschrägte Holzbahnen in Buche geölt und dadurch wasserbeständig - ✅️ 8 Bahnen mit 300mm Länge - ✅️ 8 Bahnen mit150mm - ✅️ 8 Bahnen mit 75mm - ✅️ 4 Holzkugeln mit 30mm Durchmesser aus Buche - ✅️ Inkl. 1 Baumwollbeutel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
4200 mm
Merkmale
Themenwelt
Murmelbahn
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Weiß, Holz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Minimale Anzahl an Spielern
2
Lieferumfang
Anzahl Teile
24 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.