Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie HBX06 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie HBX06 Puppe
Barbie HBX06 Puppe
Barbie HBX06 Puppe
Barbie HBX06 Puppe
Barbie HBX06 Puppe
Barbie HBX06 Puppe
Barbie HBX06 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98235985
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HBX06
EAN/GTIN:
     194735003938
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
13 Stück(e)
Haustiertyp
Hund
Anzahl Haustiere
1
Logistikdaten
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735003935
Breite des Versandkartons
235 mm
Höhe des Versandkartons
336.6 mm
Volumen Hauptkarton
42400 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520.7 mm
Verpackungstiefe
107.95 mm
Verpackungshöhe
323.85 mm
Paketgewicht
950 g
Verpackungsvolumen
18203.4676 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.