| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-98260323 Herst.-Nr.: 38546098 EAN/GTIN: 4002051616984 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nicht zu glauben, was sich in Wassertropfen, Staub, Blütenpollen oder sogar Haaren verbirgt! Mit dem Experimentierkasten Entdecker-Mikroskop von KOSMOS erforschen Kinder ab 8 Jahren eine faszinierende Welt im Miniformat. Dank der qualitativ hochwertigen Objektive, Okulare und Linsen ist eine bis zu 600fache Vergrößerung der Präparate möglich. \r Die bebilderte Anleitung beschreibt genau, wie das Einsteiger-Mikroskop richtig eingestellt, einfache Versuchsobjekte vorbereitet und unter Durchlicht untersucht werden. Angehende Forscher und Detektive dürfen sich auf zauberhafte Muster, Zellen und Kleinstlebewesen freuen, die sie mit bloßem Auge in Natur und Haushalt niemals entdecken würden. Ein Mikroskop für Kinder und Anfänger. Inhalt: Mikroskop (bis zu 600fache Vergrößerung) mit batteriebetriebener LED-Beleuchtung, Präparierzubehör (Objektträger (Kunststoff), Deckglasfolien, Pipette, Pinzette, Präpariernadel, Probengefäße), farbige Anleitung (32 S.) Zusätzlich wird benötigt: 2 x 1,5-Volt-Batterie Typ LR6 (AA / Mignon) Materialien aus Natur und Haushalt als Untersuchungsobjekte ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können. Einzelteile dieses Spiels haben eine funktionsbedingte Spitze. Es besteht Verletzungsgefahr! Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Batterien erforderlich | Ja | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | AA | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Merkmale | Themenwelt | Biologie | ![](/p.gif) | Produkttyp | Mikroskop | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Lichteffekte | Ja | ![](/p.gif) | Vergrößerung | 600 x | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Moderne Gesellschaftsspiele, Experimentier-Kasten, Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, kosmos mikroskop, moderne gesellschaftsspiele |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |