Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Pendelleuchten Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Pendelleuchten Adapter
SLV Pendelleuchten Adapter
SLV Pendelleuchten Adapter
SLV Pendelleuchten Adapter
SLV Pendelleuchten Adapter
SLV Pendelleuchten Adapter
SLV Pendelleuchten Adapter
SLV Pendelleuchten Adapter
SLV Pendelleuchten Adapter
SLV Pendelleuchten Adapter
SLV Pendelleuchten Adapter
SLV Pendelleuchten Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98268501
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindestück
Pendelaufhängung Stromschiene
Stromschienen Pendelaufhängung
Adapter für Pendelleuchten
Pendelleuchten Adapter für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System. Durch den Adapter können viele systemfremde Hochvoltpendelleuchten angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
40 g
Design
Typ
Adapter
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001861
ab € 31,71*
Zubehör
SLV
143010
ab € 14,50*
Zubehör
SLV
143030
ab € 3,85*
Zubehör
SLV
143040
ab € 3,86*
Zubehör
SLV
143060
ab € 6,80*
Zubehör
SLV
143100
ab € 7,26*
Zubehör
SLV
143130
ab € 1,82*
Zubehör
SLV
143070
ab € 8,65*
Zubehör
SLV
143080
ab € 8,63*
Zubehör
SLV
143430
ab € 28,96*
Zubehör
SLV
143050
ab € 6,82*
Zubehör
SLV
143090
ab € 2,96*
Zubehör
SLV
1003007
ab € 87,02*
Zubehör
SLV
1006400
ab € 72,43*
Zubehör
SLV
1006402
ab € 64,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.