Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 014418 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 014418 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser
kwb 014418 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser
kwb 014418 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser
kwb 014418 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98272087
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     014418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
AUTOLOCK 2 IN 1 SICHERHEITS-ABBRECHKLINGENMESSER
Mit 1 Stück 9 und 18 mm Abbrechklingen, Klingenführung aus robusten Edelstahl, 2-facher Klingenschieber, der Sicherheits-Klingenschieber schiebt sich nach Gebrauch automatisch zurück, der manuelle Klingenschieber mit Autolock-Funktion riegelt automatisch in seiner Position ab, einfaches Entnehmen der verbrauchten Klinge hinten über die Verschlusskappe, 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit rutschfester Grifffläche, Klingenabbrecher an der Verschlusskappe und Aufhängevorrichtung am Griffende.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
18 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.