Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 014920 Teppichmesser Rasierklingenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 014920 Teppichmesser Rasierklingenmesser
kwb 014920 Teppichmesser Rasierklingenmesser
kwb 014920 Teppichmesser Rasierklingenmesser
kwb 014920 Teppichmesser Rasierklingenmesser
kwb 014920 Teppichmesser Rasierklingenmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98284422
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     014920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Cutter-Messer
Cuttermesser
BASTELMESSERSET, 7-TLG
ideal für Bastel- und Grafikarbeiten oder Modellbau mit Papier, Karton, Folien, Leder, Stoffen und PVC, 1 Aluminium-Klingengriff mit gummierter Griffzone für sicheres Arbeiten, magnetisches Schaftende zum einfachen entnehmen der Klingen aus der Aufbewahrungsbox, 6 verschiedene, extrem scharfe 5 mm Klingenformen in praktischer Kunststoff-Aufbewahrungs-Box.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Rasierklingenmesser
Wechselklingen
Ja
Materiallgriff
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
5 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.