Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 014409 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 014409 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser
kwb 014409 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser
kwb 014409 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser
kwb 014409 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser
kwb 014409 Teppichmesser Schwarz Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98284425
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     014409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
AUTOLOCK 2 IN 1 SICHERHEITS-ABBRECHKLINGENMESSER
mit 1 Stück 9 und 18 mm Abbrechklingen, Klingenführung aus robusten Edelstahl, 2-facher Klingenschieber, der Sicherheits-Klingenschieber schiebt sich nach Gebrauch automatisch zurück, der manuelle Klingenschieber mit Autolock-Funktion riegelt automatisch in seiner Position ab, einfaches Entnehmen der verbrauchten Klinge hinten über die Verschlusskappe, 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit rutschfester Grifffläche, Klingenabbrecher an der Verschlusskappe und Aufhängevorrichtung am Griffende.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
9 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.