Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1001537 Beleuchtungs-Zubehör L-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1001537 Beleuchtungs-Zubehör L-Verbinder
SLV 1001537 Beleuchtungs-Zubehör L-Verbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98289442
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Eckverbinder mit Einspeisemöglichkeit für das Hochvolt 3Phasen-Einbauschienen-System. Der mit Deckenauflage ausgestattete Verbinder ist mit Erdleiter links oder rechts erhältlich. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Planungshilfe. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. April 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Typ
L-Verbinder
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Länge (mm)
160 mm
Breite
160 mm
Höhe
32 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001534
ab € 13,42*
Ähnlich
SLV
1001539
ab € 11,28*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,65*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,58*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,85*
Ähnlich
SLV
1001533
ab € 13,41*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.