Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Mechanischer Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Mechanischer Adapter
SLV Mechanischer Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98289472
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001395
EAN/GTIN:
     k.A.
Mechanischer Leuchtenadapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Der in mehreren Farbversionen erhältliche Adapter verfügt über eine Bohrung für Pendelleuchten mit Stahlseilabhängung. Durch die auf der Adapterunterseite am Rand liegende Bohrung kann ein Stahlseil durchgeführt werden. Das Stahlseil wird zusammen mit dem Adapter in der 3Phasen Schiene verschraubt und damit befestigt (geklemmt). Somit lassen sich Pendelleuchten mit Stahlseil an der 3Phasen Schiene befestigen. Pro Stahlseil wird ein mechanischer Leuchtenadapter benötigt. Für den elektrischen Anschluss wird ein weiterer Adapter benötigt („3Phasen Leuchtenadapter“).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
140 g
Design
Typ
Adapter
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001393
ab € 1,15*
Ähnlich
SLV
1001390
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.