Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Stossstellenverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Stossstellenverbinder
SLV Stossstellenverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98289882
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Quetschverbinder
Mechanischer Stoßstellenverbinder für das Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-System. Der in mehreren Farbversionen erhältliche Verbinder verfügt über ein Innengewinde zur Aufnahme der Seil-. bzw. Pendelabhängung. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. Oktober 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
I-Stecker
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Länge (mm)
182 mm
Breite
33 mm
Höhe
21 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
175180
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.