Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 015818 Teppichmesser Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 015818 Teppichmesser Abbrechmesser
kwb 015818 Teppichmesser Abbrechmesser
kwb 015818 Teppichmesser Abbrechmesser
kwb 015818 Teppichmesser Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98291514
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     015818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
POWERLOCK ABBRECHKLINGENMESSER MIT DREHKNOPF
mit 1 Stück 9 und 18 mm Abbrechklingen, 2-teiliges Druckguss-Metallgehäuse, manuelle Klingenführung durch den seitlichen Klingenschieber, rastet sicher ein und wird durch das Drehrad fest fixert, Werkzeugloser Klingenwechsel durch aufdrehen des Rades und öffnen der überlappenden Griffhälften.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
18 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.