Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Stabilisator X-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Stabilisator X-Verbinder
SLV Stabilisator X-Verbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98298624
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzverbinder Stromschiene
Stromschienen X-Verbinder
Stromschienen-Kreuzverbinder
X-Verbinder Stromschiene
Stabilisator für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System. Dient der Verbindungsverstärkung bei der Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängungen (143140/-1 /-2).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
110 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: kreuzverbinder stromschiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.