Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Panel
SLV Panel
SLV Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98301375
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Mit dem in mehreren Licht- und Gehäusefarben erhältlichen LED PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit einem hohen Lichtstrom in Kombination mit einem UGR Wert kleiner 19 erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden selbst für Bildschirmarbeitsplätze. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
3400 lm
Strahlungswinkel
90 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
75.56 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
1195 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
4450 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001505
ab € 114,33*
Ähnlich
SLV
1001508
ab € 114,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.