Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 MS Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98335061
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00466033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
9.2 mm
Kupferindex
24.5 kg/km
Kabelgewicht
24.5 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 180 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, cRUus, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,65*
€ 5,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,13*
€ 4,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.