Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 C MS Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 C MS; 3G1,5mm2; Cu; Line; Silikon
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 C MS; 3G1,5mm2; Cu; Line; Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98337542
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
10.1 mm
Kupferindex
79.4 kg/km
Kabelgewicht
152 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 180 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, cRUus, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,68*
€ 10,33
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,56*
€ 10,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,26*
€ 9,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,82*
€ 9,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,53*
€ 8,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.