Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 C MS Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 C MS; 2x1,5mm2; Cu; Line; Silikon
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 C MS; 2x1,5mm2; Cu; Line; Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98337550
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
9.6 mm
Kupferindex
65 kg/km
Kabelgewicht
126 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 180 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, cRUus, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,59*
€ 9,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,17*
€ 8,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,84*
€ 8,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,83*
€ 6,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,41*
€ 6,44
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,43*
€ 5,27
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.