Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 C MS Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 C MS; 12G1,5mm2; Cu; Line; Silikon
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 C MS; 12G1,5mm2; Cu; Line; Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98337556
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
16.9 mm
Kupferindex
245.2 kg/km
Kabelgewicht
431 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 180 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, cRUus, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,73*
€ 29,43
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,30*
€ 28,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,91*
€ 27,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,12*
€ 26,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,51*
€ 25,60
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,48*
€ 20,80
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.