Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX EB Gelb 1000 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX EB Gelb 1000 m Nein
Lapp ÖLFLEX EB Gelb 1000 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98338029
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012662/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5x16
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Kabellänge
1000 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.464,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 2,46486* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.679,05*
€ 3.188,0695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.656,20*
€ 3.160,878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.553,33*
€ 3.038,4627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.498,86*
€ 2.973,6434
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.464,86*
€ 2.933,1834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.