Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Chrombo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Chrombo
SLV Chrombo
SLV Chrombo
SLV Chrombo
SLV Chrombo
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98469042
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
200-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
200-240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1820 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
63.64 lm/W
Ergonomie
Dimmer
Ja
Weitere Suchbegriffe: slv anbauleuchte, anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
149511
ab € 62,65*
Ähnlich
SLV
149471
ab € 28,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.