Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwissBit X-75 2.5" 60 GB Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SwissBit X-75 2.5" 60 GB Serial ATA III 3D TLC
SwissBit X-75 2.5" 60 GB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98753592
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSA060GQ2AK1TO-I-6B-236-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
50 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch (lesen)
2.5 W
Energieverbrauch (schreiben)
3.6 W
Energieverbrauch (idle)
0.5 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
60 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Lesegeschwindigkeit
355 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
145 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
26100 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
35200 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^16 bits read
Daten Aufbewahrung
10 Jahr(e)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.